両面ハトメ玉

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(25組) 注文コード 59626148 品番 NO.111-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

テント・シート・ビニールハウスなどの穴の補強・補修に。

材質アルミ サイズ#28 用途厚紙、革・布製品、服飾等の穴の補修や補強、製作に! 厚さ(mm)約3迄 寸法(mm)12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
ブルーシートなどの補強
有限会社依田被服 様

ブルーシートとかできちんと止めたい時に、必要な個所にハトメを追加して使っています。問題なく使えておりリピです。

対象商品:
59626148
2023-04-17
用途:
農業用シートのハトメ
製造業

少しだけハトメを打ちたい、そこまで上等なモノで無くて良いというニーズにピッタリ。

対象商品:
59626236
2020-05-28
用途:
ブルーシートに
くるま屋 CAROL 様

ブルーシートのハトメの追加に使ってます。使いやすくて数もあるので良いと思います。

対象商品:
59626148
2020-04-23
用途:
ラミネートした用紙にハトメをつける
神戸シェアハウス和楽居 様 (不動産業)

普通に使いやすかったです。価格もリーズナブルでいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする