※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
SC-4 ステン(+)BRPナベ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1セット(200個)
注文コード
59626336
品番
4.5X45(G=5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,880
販売価格(税別)
¥
5,345
バスケットに入れる
※4X12はG=4
長さ(mm)
45
十字穴番号
2
呼び径
4.5
寸法d(mm)
4.5
山数
(25.4mmに付き)16
寸法G(mm)
約5
寸法K(mm)
2.9
寸法m(mm)
4.6
寸法dk(mm)
8