※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ツヤケシクロ ステン(+)BRPサラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000個)
注文コード
59626659
品番
4X20(G=5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,861
販売価格(税別)
¥
10,783
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4
山数
(25.4mmに付き)18
寸法G(mm)
約5
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.5
寸法dk(mm)
8