FIELD STYLE フォールディング マルチツール

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59626866 品番FMT-200M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

折りたたんでコンパクト。多機能タイプ。

用途ホビー・フィッシング・アウトドアに。 仕様11機能in1 材質(本体)ステンレス鋼、アルミニウム 機能ペンチ(スプリング付)、ナイフ、-ドライバー(中)、栓抜き、+ドライバー(小)、波型ロープ切り、爪そうじ、爪ヤスリ、-ドライバー(小)、缶切り、-ドライバー(大)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59626866 FMT-200M 15114447 FMT-01L フォールディングマルチツール TAKAGI(高儀) フォールディングマルチツール TAKAGI(高儀) 1個 1,598 税込1,758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59626866
2024-08-08
用途:
ロードバイクの車載用
サービス業

ロードバイクの車載用ツールとしてあまり使わないけど、コンパクトなペンチが欲しかったので。開くのにちょっと堅いのですがゆるゆるよりましかな。

対象商品:
59626918
2022-07-11
用途:
普段使い用
サービス業

大きいサイズを購入しました。
具体的な寸法は長さ=約10cm 幅=最大4.7cm 厚さ=約2cm です。
重さは測っていませんが、けっこう重いです。

ラジオペンチ部分の大きさが十分あり、力のかかる作業にも使えそうです。

ナイフ部分はさすがに値段なりで、お菓子のビニール袋を切るにも苦労するレベルです。
研いでから使いましょう。
そこを減点してこの満足度です。

総合して「マルチナイフ、安いのでいいからとりあえず1本欲しい」という方ならよろしいのではないでしょうか。
品質にこだわるならビクトリノックスやガーバーをどうぞ。

対象商品:
59626866
2018-02-09
用途:
外出時不測の事態に備えて

このようなツールは常に携帯しているだけでも安心感がある。小型なのでポケットやショルダーバッグにいつも入れている。値段も手ごろで、良くできた商品だ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする