※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ツヤケシクロ ステン(+)BRPサラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(500個)
注文コード
59626975
品番
5X25(G=5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,223
販売価格(税別)
¥
10,203
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
十字穴番号
2
呼び径
5
寸法d(mm)
5
山数
(25.4mmに付き)16
寸法G(mm)
約5
寸法k(mm)
2.8
寸法m(mm)
5.1
寸法dk(mm)
10