M&M
M&Mの ペンチ/プライヤ/ニッパー
M&Mの ペンチ
M&Mの ミニペンチ
ミニマイクロ ペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59627444
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
連続作業に便利なバネ付。
寸法(mm)
115
用途
切る。曲げる。つかむ。
全長(mm)
115
材質(本体)
:S55Cニッケル合金メッキ
材質(グリップ)
PVC(二重)
切断能力(Φmm) 鉄線
約0.8
切断能力(Φmm) 銅線
約1