GISUKE(タカギ)
GISUKE(タカギ)の カッター
GISUKE(タカギ)の 専用カッター
GISUKE(タカギ)の ワイヤーロープカッター
軽量ミニカッター 曲刃
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59627487
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
飛び出した軟鉄線などを根元から切れる曲刃タイプ。連続作業でも疲れにくい、アルミハンドル。
寸法(mm)
200
用途
根元からの切断に
刃部硬度
HRC58±4
切断能力(Φmm) 軟線
約4
切断能力(Φmm) 硬線
約1.5
材質(刃)
Cr-V鋼
材質(ハンドル)
アルミ