MP-160S FIELD STYLE ロングマルチプライヤー GISUKE(タカギ) 59627724

MP-160S FIELD STYLE ロングマルチプライヤー GISUKE(タカギ) 59627724 MP-160S FIELD STYLE ロングマルチプライヤー GISUKE(タカギ) 59627724

FIELD STYLE ロングマルチプライヤー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59627724 品番MP-160S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ギザ刃で釣り糸の切断にも最適。

寸法(mm)160 用途ホビー・フィッシング・アウトドアに。つかむ・針外しなどに。割ビシのかしめ・開きに。 仕様スプリング付 材質(本体)ステンレス鋼 材質(ハンドル)PVC

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59627767
2020-12-09
用途:
魚釣り
株式会社大報 様

ステンレスなので海水が付いてもサビないのがいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする