GISUKE(タカギ)
GISUKE(タカギ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
GISUKE(タカギ)の ペンチ
GISUKE(タカギ)の ミニペンチ
FIELD STYLE ロングマルチプライヤー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59627767
品番
MP-160R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ギザ刃で釣り糸の切断にも最適。
寸法(mm)
160
用途
ホビー・フィッシング・アウトドアに。つかむ・針外しなどに。割ビシのかしめ・開きに。
仕様
スプリング付
全長(mm)
160
材質(本体)
ステンレス鋼
材質(ハンドル)
PVC