GISUKE(タカギ)
GISUKE(タカギ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
GISUKE(タカギ)の ペンチ
GISUKE(タカギ)の 標準ペンチ
ホビープライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59627785
品番
GHP-140S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
細かい部品などを狭い所でもキッチリつかむ・曲げる。
ストレートタイプ。
狭い所で的確な加工をしたい方に。
手にやさしいソフトグリップ。スプリング付。
用途
プラモデル加工・精密加工。
材質(本体)
炭素工具鋼S50C
タイプ
ストレート
刃部硬度
HRC46〜50
熱処理
全体焼入