※寸法図

4X35(G=5 SC-4 ステン(+-)BRPナベ 大阪魂 59628287 4X35(G=5 SC-4 ステン(+-)BRPナベ 大阪魂 59628287

SC-4 ステン(+-)BRPナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(500個) 注文コード 59628287 品番 4X35(G=5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,652
販売価格(税別)
7,865
長さ(mm)35 十字穴番号2 呼び径4 寸法d(mm)4 山数(25.4mmに付き)18 寸法t(mm)1.4 寸法G(mm)約5 寸法Q(mm)2.03 寸法k(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 寸法n(mm)1 寸法dk(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする