WMF-250 軽量ワイドモンキー TAKAGI(高儀) 59628573 WMF-250 軽量ワイドモンキー TAKAGI(高儀) 59628573 WMF-250 軽量ワイドモンキー TAKAGI(高儀) 59628573 WMF-250 軽量ワイドモンキー TAKAGI(高儀) 59628573

軽量ワイドモンキー

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59628573 品番 WMF-250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

フレキシブルギアレンチ+モンキーレンチ。口開きワイド&軽量!落下防止コード取付穴付。

最大口開き(mm)36 寸法(mm)250 用途狭い場所・配管・高所作業などに。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59628555
2021-01-11
用途:
現場
建設業・工事業

使用一ヶ月でラチェット部分が空回りして、つかえなくなった

対象商品:
59628555
2017-07-24
用途:
単管クランプの付け外し
たかはし、 様 (建設業・工事業)

モンキーの使えない時に、凄く便利です。21の付いてるモンキーもあったら欲しいかもです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする