10×12を2020年に購入してからまともに使えたのは4年以下です。使用頻度の高い10の方がボルト頭にかじりつくようになりました。ダメになったのはボルト頭ではなく工具の方です。DIY使用ですから月に何度も使用することはないにもかかわらず、です。また、当方は機械設計を生業としておりましたので締め付けトルクには注意しています。工具がイマイチだと気が滅入りますね。プロが良い工具を使用する理由がよーく理解できます。
機械を販売時に修理対応できるためにサービスでプレゼントしています。
安価で、値段の割に使いやすくて、サービス品としては充分機能を発揮してくれます。
特別不満もなく普通に使えてとても安価。
適度に厚みもあり曲がるような気配もありません。
CPが高く私にはぴったりの商品でした。
安いので、たまに使う工具としては良い。
ただ、エッジ部分の仕上げなど、全体の作りにはチープな雰囲気がある。
レンチ部に角度がついているが、角度なしのストレートタイプがほしい。
(角度がついていると、携帯時のスペースが多く必要なので。)