GISUKE(タカギ)
GISUKE(タカギ)の スパナ/レンチ
GISUKE(タカギ)の ラチェットレンチ
GISUKE(タカギ)の 板ラチェットレンチ
4サイズフレックス板ラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59629036
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
複雑な場所や平面でも作業がしやすい。1丁で4サイズに対応。
材質
(ヘッドカバー)スチール、(リベット)ステンレス
材質(本体)
炭素鋼
呼び寸法(mm)
12×14×15×17
材質(グリップ)
ABS樹脂
材質(ソケット)
クロームモリブデン鋼
アズワン品番
64-4061-94