マルチソケット+ラチェットハンドルセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード59629264 品番SWH-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

多種類のボルト&ナットに対応。

用途六角ミリ・インチ、ヘクスローブ、スプライン、四角、角の潰れたボルト・ナットの締付け・緩めに。 セット内容ラチェットハンドル、9.5mm角マルチソケット(10・11・12・13・14・15・17・19・21・24mm) 材質(ソケットコマ)クロームバナジウム、(収納ホルダー本体部)ABS樹脂、(ソケット部)ナイロン樹脂 材質(ハンドル)PVC 材質(ラチェットハンドル)S45C サイズ(mm)(W)89×(H)297×(D)46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59629264
2019-06-21
用途:
機械メンテ
岡山西ゴルフ倶楽部 様 (サービス業)

ソケット自体は優れていて、実作業においてインチネジとミリネジ規格両方の機械がありミリ,インチ,マルチ1セットづつあれば大まかな対応は出来るかと考えます。
ハンドルについてはおまけ程度の物と考えています。
あと、ソケットのみ単品購入出来ればなお良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする