コンパクトツールセット29pcs

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(29本) 注文コード59629334 品番CT-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

手首を左右に反復させるだけ!作業がラクなT型ラチェットハンドル。収納と持ち運びに便利なコンパクトケース入り。

入組点数29 セット内容T型ラチェットハンドル(6.35mm)、精密ドライバー:+00/-1.8、ソケット(6.35mm角):5/5.5/6/7/8/9/10/11mm、ドライバービット:+1/+2/-4/-6、六角ビット:5/6mm、ヘックスローブビット:T10/T15/T20、ソケットアダプター、ビットホルダー(6.35mm差込角)、六角棒レンチ:1.5/2/2.5/3/4/5/6mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59629334
2020-03-13
用途:
ちょっとした作業
株式会社山野 様 (卸売・小売業)

レンチが欲しかったな・・・・・商品の収まりが悪い。

対象商品:
59629334
2019-07-18
用途:
まだ未使用
農・林・水産業

私が商品説明をよく見なかったのが悪いのですが、使いたかった13のソケットが入っておらずそれより小さいサイズでした。なのでまだ使っておりませんが、何かには使う事も有ろうかと取っておきます。農機具には不向きだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする