材質(グリップ)樹脂
刃先マグネットなし
軸貫通なし
用途狭い所のネジ・ナットの締め付け緩めに。
セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:4・6mm/PZ:PZ1・PZ2/六角ビット:1.5・2・2.5・3・4・5・6mm/トルクスビット:T10・T15・T20・T30/ソケット(6.35mm差込角):4・4.5・5・6・8・10・11・12mm/ィンガーラチェットハンドル(6.35mm角ソケット・6.35mm軸ビット両用タイプ)
種類セット品
商品構成セット品