GISUKE(タカギ)
GISUKE(タカギ)の ドライバー/ビット
GISUKE(タカギ)の ドライバー
GISUKE(タカギ)の ラチェットドライバー
メタラチェドライバー フィンガー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59629395
品番
MRD-100F
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
狭い隙間にも支えるスタビータイプ。
回転ロスが少なくスムーズな72山ギア使用。
全長約35mm(25mmビット使用時)。
先端形状
プラス、ソケット(ボックス)
材質(グリップ)
樹脂
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
仕様
6.35mm六角軸
セット内容
本体、25mmドライバービット
種類
スタビードライバー/ラチェットドライバー
商品構成
単品