TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 内装工事関連
TAKAGI(高儀)の 内装用清掃用品
TAKAGI(高儀)の スポンジ
サビケシくん
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
中
注文コード
59630874
品番
中 #120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
こするだけ!サビが落とせる
材質(本体)
天然系ゴム(研磨材:ホワイトアランダム)
用途
汚れやサビ落としに。
粒度
#120
タイプ
中