NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ストレートシャンク
CNC自動旋盤用LAアクアREVOスターティングドリルST20
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
3
全長(mm)
9
注文コード
59631218
品番
LARVDST20P0300-90
参考基準価格(税別)
¥6,940
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
外径・全長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。
全長(mm)
9
溝長(mm)
90
先端角(°)
90
外径(Φmm)
3
先端径(mm)
1.08
工具材料
超硬
コーティング
REVO D
許容差
シャンク径:h7
ねじれ角(°)
25
シャンク径(mm)
3
突き出し長さ(mm)
20
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません