NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ストレートシャンク
CNC自動旋盤用LAアクアREVOスターティングドリルST20
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
5
全長(mm)
50
注文コード
59631279
品番
LARVDST20P0500-140
参考基準価格(税別)
¥8,570
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
外径・全長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。
全長(mm)
50
溝長(mm)
14
先端角(°)
140
外径(Φmm)
5
先端径(mm)
-
工具材料
超硬
コーティング
REVO D
許容差
シャンク径:h7
ねじれ角(°)
25
シャンク径(mm)
5
突き出し長さ(mm)
20
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません