サイクロンソケット 9.5mm角

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59631504 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
差込角(mm)9.5 用途角がつぶれた六角ボルト・ナット外しに 。 寸法(mm)11 材質(本体)クロームモリブデン鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59631468
2022-11-10
用途:
N-WGNの8ミリのブレーキブリーダーの舐めたネジでもOKでした!
自動車・二輪車・自転車関連業

あまりトルクを掛けられない8ミリサイズのエア抜き用のブリーダープラグをついつい強く締め過ぎてネジ山を舐めてしまいました!通常の工具では全く緩まない場合もこのサイクロンソケットでは余裕で緩める事ができました!少しでも山が残っていれば噛みます!助かりました!

対象商品:
59631486
2020-12-22
用途:
バイクメンテナンス
製造業

フロントフォークのシリンダーボルトをなめてしまいこちらを試しに使いました。
自分の持ってる他サイズのツイスタータイプと遜色なく効果を発揮します。
ボルトを固く締めてしまい(30N・mほど)プライヤー系ではまず取れないなと判断。
ソケットなので六角面をガッシリ食い込みゆっくり回すとスッポリ外せました。
使う機会も相当少ないのでお手頃値段で満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする