ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの バイス
ギガ・セレクションの バイス本体
ボール盤バイス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59631681
品番
GSBMS3
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ボールネジがレバー内部に収納されるため、口金を動かしてもハンドルの長さが一定です。
V溝付きで丸棒のクランプにも最適です。また、上部に溝加工がしてあり、薄物ワークのクランプにも最適です。
質量(kg)
3.3
高さ(mm)
G:58
全長A(mm)
230
寸法B(mm)
150
寸法J(mm)
105
口幅(mm)
E:85
幅C(mm)
135
口深H(mm)
29
口開き(mm)
K:65
締付力(kN)
8
取付寸法F(mm)
11