ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの バイス
ギガ・セレクションの バイス本体
ボール盤バイス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59631708
品番
GSBMS6
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ボールネジがレバー内部に収納されるため、口金を動かしてもハンドルの長さが一定です。
V溝付きで丸棒のクランプにも最適です。また、上部に溝加工がしてあり、薄物ワークのクランプにも最適です。
質量(kg)
7.6
高さ(mm)
G:78
全長A(mm)
380
寸法B(mm)
245
寸法J(mm)
160
口幅(mm)
E:150
幅C(mm)
195
口深H(mm)
39
口開き(mm)
K:135
締付力(kN)
12.5
取付寸法F(mm)
14