ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ギガ・セレクションの プライヤ
ギガ・セレクションの グリッププライヤ
ハンドプライヤ カーブ カッタ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59631726
品番
GS211145A
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
用途
パイプ、丸物の保持
材質
爪:クロムバナジウム鋼、ハンドル:クロムモリブデン鋼
サイズ
5"
質量(g)
185
全長L(mm)
145
表面処理
熱処理済み
最大口開き(mm)
33
切断能力(Φmm) 軟線
1.2
厚さC(mm)
(頭部)8.3
最大締圧力(kN)
9.78