ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ギガ・セレクションの プライヤ
ギガ・セレクションの グリッププライヤ
ハンドプライヤ カーブ カッタ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59631735
品番
GS211187A
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
用途
パイプ、丸物の保持
材質
爪:クロムバナジウム鋼、ハンドル:クロムモリブデン鋼
サイズ
7"
質量(g)
390
全長L(mm)
187
表面処理
熱処理済み
最大口開き(mm)
43
切断能力(Φmm) 軟線
2.3
厚さC(mm)
(頭部)10.3
最大締圧力(kN)
17.5