ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ギガ・セレクションの プライヤ
ギガ・セレクションの グリッププライヤ
ハンドプライヤ ピンチオフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59631778
品番
GS213194A
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
用途
銅管等の遮断
材質
クロムモリブデン鋼
サイズ
7"
質量(g)
360
全長L(mm)
194
表面処理
熱処理済み
最大口開き(mm)
23
厚さC(mm)
(頭部)6.6
最大締圧力(kN)
6