ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ギガ・セレクションの プライヤ
ギガ・セレクションの グリッププライヤ
ハンドプライヤ ロングノーズ カッタ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59631796
品番
GS221217A
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
用途
狭いところの作業、細かい作業
材質
爪:クロムバナジウム鋼、ハンドル:クロムモリブデン鋼
サイズ
9"
質量(g)
374
全長L(mm)
217
表面処理
熱処理済み
最大口開き(mm)
63
切断能力(Φmm) 軟線
2.3
厚さC(mm)
(頭部)10.7
最大締圧力(kN)
6.85