ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ギガ・セレクションの プライヤ
ギガ・セレクションの グリッププライヤ
ハンドプライヤ C型 スイベルパット付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59631805
品番
GS231176A
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
用途
傾斜物の保持等
材質
爪:クロムバナジウム鋼(GS232276A)、ハンドル:クロムモリブデン鋼(GS231285A)
サイズ
6"
質量(g)
313
全長L(mm)
176
寸法D(mm)
34
寸法E(mm)
52
表面処理
熱処理済み
最大口開き(mm)
38
厚さC(mm)
(頭部)20.9
最大締圧力(kN)
3.91