ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ギガ・セレクションの プライヤ
ギガ・セレクションの グリッププライヤ
ハンドプライヤ C型 スイベルパット付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59631821
品番
GS231285A
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
用途
傾斜物の保持等
材質
爪:クロムバナジウム鋼(GS232276A)、ハンドル:クロムモリブデン鋼(GS231285A)
サイズ
11"
質量(g)
823
全長L(mm)
285
寸法D(mm)
65
寸法E(mm)
81
表面処理
熱処理済み
最大口開き(mm)
85
厚さC(mm)
(頭部)29
最大締圧力(kN)
5.87