プラスチックハンドル精密ドライバーセット 6本組

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6本) 注文コード59631827 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
材質(グリップ)PP 用途フチなしメガネ・メガネ・時計・ラジオなどに。 セット内容+No.00/+No.0/-1.2/-1.8/-2.3mm、ヘックスローブ(2.2mm/2.5mm兼用) 種類セット品 材質(軸)ハイカーボン鋼 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする