ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ギガ・セレクションの プライヤ
ギガ・セレクションの グリッププライヤ
ハンドプライヤ C型 標準
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59631839
品番
GS232275A
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
用途
アングル鋼、チャンネル鋼等の保持
材質
爪:クロムモリブデン鋼(GS232172A)クロムバナジウム鋼(GS232275A)、ハンドル:クロムモリブデン鋼
サイズ
11"
質量(g)
777
全長L(mm)
275
寸法D(mm)
79
寸法E(mm)
95
表面処理
熱処理済み
最大口開き(mm)
87
厚さC(mm)
(頭部)14.7
最大締圧力(kN)
5.87