HANDIWORK
HANDIWORKの ドライバー/ビット
HANDIWORKの ドライバー
HANDIWORKの 精密ドライバー
三機能 連結 マイクロドライバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59631845
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
フチなしメガネのナットも回せる。六角(2.2mm)&ヘックスローブ(2.2mm〜2.5mm)、どちらにも使える。
先端形状
マイナス、プラス、トルクス(ヘックスローブ)、六角
先端サイズ
2.2
材質(グリップ)
真鍮
セット内容
ドライバー:+No.00/-1.8mm、ヘックスローブ2.2〜2.5mm(六角2.2mm兼用)
種類
精密ドライバー
材質(軸)
Cr-V鋼
商品構成
単品
先端刃幅(mm)
1.8
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし