ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ギガ・セレクションの プライヤ
ギガ・セレクションの グリッププライヤ
ハンドプライヤ C型 ロング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59631848
品番
GS233440A
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
用途
奥深い場所の保持
材質
爪:クロムバナジウム鋼、ハンドル:クロムモリブデン鋼
サイズ
18"
質量(g)
1.18
全長L(mm)
440
寸法D(mm)
242
寸法E(mm)
95
表面処理
熱処理済み
最大口開き(mm)
160
厚さC(mm)
(頭部)14.7
最大締圧力(kN)
0.78