GISUKE(タカギ)
GISUKE(タカギ)の ドライバー/ビット
GISUKE(タカギ)の ドライバー
GISUKE(タカギ)の 精密ドライバー
時計・メガネ用ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
59631863
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
先端形状
プラス、マイナス
先端サイズ
1.8mm
材質(グリップ)
真鍮クロームメッキ
用途
時計のバンド交換・長さ調節。メガネの調節などに。
セット内容
時計バンド外し
種類
精密ドライバー
材質(軸)
Cr-V
商品構成
セット品
材質(ピン)
ステンレス
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし