ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ギガ・セレクションの プライヤ
ギガ・セレクションの グリッププライヤ
ハンドプライヤ 板金用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59631866
品番
GS241245A
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
用途
折り曲げ、仮止め
材質
爪:クロムバナジウム鋼、ハンドル:クロムモリブデン鋼
サイズ
10"
質量(g)
700
全長L(mm)
245
表面処理
熱処理済み
最大口開き(mm)
39
厚さC(mm)
(頭部)100
最大締圧力(kN)
8