ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ギガ・セレクションの プライヤ
ギガ・セレクションの グリッププライヤ
ハンドプライヤ チェーン式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59631875
品番
GS251480A
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
用途
丸材、角材等の保持
材質
クロムモリブデン鋼
サイズ
18"
質量(g)
715
全長L(mm)
480
表面処理
熱処理済み
厚さC(mm)
(頭部)12
最大締圧力(kN)
24.4
径(mm)
(最大把握B)130