ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ギガ・セレクションの プライヤ
ギガ・セレクションの ノーズプライヤ
溶接ハンドプライヤ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59631891
品番
GS261225A
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
用途
パイプの保持、溶接、リベット作業の仮止め
材質
クロムモリブデン鋼
サイズ
9"
質量(g)
585
全長L(mm)
225
表面処理
ニッケルメッキ
最大口開き(mm)
60
厚さC(mm)
(頭部)70.7
最大締圧力(kN)
3.42