ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ギガ・セレクションの プライヤ
ギガ・セレクションの ノーズプライヤ
溶接ハンドプライヤ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59631900
品番
GS261265A
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
用途
パイプの保持、溶接、リベット作業の仮止め
材質
クロムモリブデン鋼
サイズ
11"
質量(g)
715
全長L(mm)
265
表面処理
ニッケルメッキ
最大口開き(mm)
85
厚さC(mm)
(頭部)70.9
最大締圧力(kN)
4