ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ギガ・セレクションの プライヤ
ギガ・セレクションの グリッププライヤ
ハンドプライヤ カーブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59631918
品番
GS216250A
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
用途
パイプ、丸物の保持
材質
クロムモリブデン鋼
サイズ
10"
質量(g)
561
全長L(mm)
250
表面処理
熱処理済み
最大口開き(mm)
55
厚さC(mm)
(頭部)11.9
最大締圧力(kN)
17.5