セット内容
【呼び寸法8】(A)19 (B)13 (C)4 (D)6 (L)130 質量(g)24
【呼び寸法9】(A)21 (B)14 (C)4 (D)6 (L)140 質量(g)30
【呼び寸法10】(A)23 (B)16 (C)5 (D)7 (L)150 質量(g)35
【呼び寸法11】(A)26 (B)17 (C)5 (D)7 (L)160 質量(g)47
【呼び寸法12】(A)28 (B)19 (C)5 (D)8 (L)170 質量(g)54
【呼び寸法13】(A)30 (B)20 (C)6 (D)8 (L)180 質量(g)68
【呼び寸法14】(A)32 (B)21 (C)6 (D)9 (L)190 質量(g)79
【呼び寸法15】(A)34 (B)23 (C)6 (D)10 (L)200 質量(g)89
【呼び寸法16】(A)35 (B)24 (C)6 (D)10 (L)210 質量(g)110
【呼び寸法17】(A)37 (B)26 (C)7 (D)10 (L)220 質量(g)124
【呼び寸法18】(A)39 (B)27 (C)7 (D)11 (L)230 質量(g)149
【呼び寸法19】(A)41 (B)28 (C)7 (D)11 (L)240 質量(g)166
【呼び寸法22】(A)47 (B)32 (C)8 (D)13 (L)270 質量(g)227
材質クロムバナジウム鋼