画像準備中

ラチェットコンビネーションレンチ 7本セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード59631979 品番1244-11-B07
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
セット内容
【呼び寸法10】(A)21 (B)21 (C)5.5 (D)7.4 (L)158 質量(g)60
【呼び寸法11】(A)23 (B)22.6 (C)6 (D)8.7 (L)164 質量(g)75
【呼び寸法12】(A)25 (B)23.8 (C)6.2 (D)8.7 (L)167 質量(g)84
【呼び寸法13】(A)27.5 (B)24.9 (C)6 (D)8.7 (L)177 質量(g)96
【呼び寸法14】(A)29 (B)27 (C)7 (D)8.7 (L)189 質量(g)110
【呼び寸法17】(A)34.9 (B)31.9 (C)8 (D)10.3 (L)224 質量(g)189
【呼び寸法19】(A)38.9 (B)34.4 (C)8.8 (D)0.6 (L)246 質量(g)234
用途送り角度5°狭い場所の作業に最適 材質クロムバナジウム鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする