ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの プーラー(引き抜き専用工具)
ギガ・セレクションの ギヤプーラー
ギヤプーラ 2本爪タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59631988
品番
U041-02-60
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
クロムバナジウム鋼
サイズ
3"
質量(g)
0.58
表面処理
クロムメッキ
爪の届く長さ(mm)
(B)60
破断荷重(kN)
15
適合プーリ(mm)
40-76