ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの プーラー(引き抜き専用工具)
ギガ・セレクションの ギヤプーラー
ギヤプーラ 2本爪タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59631997
品番
U041-02-70
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
材質
クロムバナジウム鋼
サイズ
4"
質量(g)
1.08
表面処理
クロムメッキ
爪の届く長さ(mm)
(B)70
破断荷重(kN)
35
適合プーリ(mm)
50-102