ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの プーラー(引き抜き専用工具)
ギガ・セレクションの ギヤプーラー
ギヤプーラ 2本爪タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59632006
品番
U041-02-125
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
クロムバナジウム鋼
サイズ
6"
質量(g)
2.6
表面処理
クロムメッキ
爪の届く長さ(mm)
(B)125
破断荷重(kN)
50
適合プーリ(mm)
60-152