ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの プーラー(引き抜き専用工具)
ギガ・セレクションの ギヤプーラー
ギヤプーラ 2本爪タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59632015
品番
U041-02-175
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
材質
クロムバナジウム鋼
サイズ
8"
質量(g)
2.57
表面処理
クロムメッキ
爪の届く長さ(mm)
(B)175
破断荷重(kN)
80
適合プーリ(mm)
80-203