内容量1組
セット内容【サイズ1.5】(幅Bmm)14 (全長Lmm)62【サイズ2】(幅Bmm)16 (全長Lmm)75【サイズ2.5】(幅Bmm)18 (全長Lmm)85【サイズ3】(幅Bmm)20 (全長Lmm)90【サイズ4】(幅Bmm)25 (全長Lmm)100【サイズ5】(幅Bmm)28 (全長Lmm)115【サイズ6】(幅Bmm)32 (全長Lmm)135【サイズ8】(幅Bmm)36 (全長Lmm)150【サイズ10】(幅Bmm)40 (全長Lmm)170
注文コード59632101
品番GBHM9S