曜日別特売
- 膝パッド GISUKE(タカギ) 59632143

- 膝パッド GISUKE(タカギ) 59632143
- 膝パッド GISUKE(タカギ) 59632143

膝パッド

(11件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(2個)注文コード59632143品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

面ファスナー式で脱着簡単。

用途DIY作業やガーデニングに。種別膝パッドORANGE材質(本体)E.V.A材質(ベルト)合成ゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-23
用途: 軽さがいいね
製造業

膝あての軽さがいいです。
直射日光の当たった鉄板や
アスファルトの上に膝をつくのは
大変でしたが、短時間ならこの膝あてが
重宝します。

2024-09-03
用途: 土木工事 かがみながらの作業
建設業・工事業

同業者からのオススメで購入して、膝立作業の時に役に立ちました。
全然痛くありませんでした。

対象商品 : 59632125
2024-01-17
用途: 塗装の補修

塗装の補修時に膝をつくのでとても楽です、無いと膝が痛くなる時など重宝します

1が参考にしています
対象商品 : 59632125
2023-01-28
用途: 膝をついての作業が多い際に
OKU-TEC

装着するのにベルト二本タイプの物を使っていましたが膝裏にベルトが食い込んで不快だったのですが、こちらはそれが無く、それでいてしっかり膝にフィットしてくれるので気に入って使っています。

対象商品 : 59632125
2022-05-13
用途: 芝生の雑草抜き時に使用。
卸売・小売業

装着時にゴムベルトが短いので
両手でしっかり保持しないと
弾いてしまい装着しにくい。
その分、装着するとゴムベルトがブラブラ邪魔にならずに済む。
湿った地面に膝をついても濡れずに草抜き作業がしやすい。まだ2回くらいしか使ってないが
今のところは満足している。

対象商品 : 59632125
2021-08-14
用途: タイヤ交換時
その他業種

膝をついての作業が大変楽に行えます。シングルバンドで装着も簡単です。

対象商品 : 59632125
2021-11-10
用途: 床下に入る時使用
その他業種

しっかり固定されて、膝が痛くなく作業出来て助かりました。

対象商品 : 59632125
2021-04-18
用途: 足場上での各種作業
その他業種

数多くの膝パットを使ってきたけれどこの商品がベストです、大変に軽量で頑丈で、一度膝に固定するとまず外れない。吹雪の日にズボンを何十に着込んだ場合でも膝に取り付ける事が出来ます。 足場板の上に膝を乗せても全く痛くないけれど普段の利用なら3ヵ月は使えますけどハードな利用では1週間で消耗します、それでも値段が大変に安いから買い替えたとしても大きな出費にはならないと思います、以上経験者の感想でした。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする