八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の ホウキ
八ツ矢工業の 卓上ホウキ
ポリ柄PP荒神ほうき
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59632451
品番
22030
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
抜け毛切れ毛になりにくい
用途
木工機械や作業台の清掃に。
材質
毛/PP、柄/PE
質量(g)
45
全長(cm)
21
繰り返し・詰め替え
対応