六角棒レンチ 19本組

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット(19本) 注文コード59632518 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
サイズ規格ミリ/インチ 形状L型 タイプインチ+ミリ セット内容ミリ…1.3/1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm 、インチ…0.028・0.035・1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4 材質(本体)Cr-V鋼 (ミリ:クロームメッキ/インチ:黒染め) 先端形状六角
注意
※非絶緑工具ですので関電には十分にご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59632518
2017-09-13
用途:
バイクのメンテナンス
サービス業

ミリオン、インチの両方が揃っているので非常に重宝しています。
収納もコンパクトで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする